BTICINO (LEGRAND) - LEG637831 PASSERELLA PVC-EL.RETT.FORATO 3M 200X75 - 637831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 200 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
EAN
8001024270747
Artikelnummer
LEG637831
Herstellernummer
637831
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
12690 mm²
Farbe:
weiß
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Base rettilinea forata: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 200mm


