BTICINO (LEGRAND) - LEG637838 PASSERELLA PVC-TESTATA 200X75 - 637838

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
2 ST
EAN
3414971304680
Artikelnummer
LEG637838
Herstellernummer
637838
Hersteller
BTI
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Testata di chiusura altezza: 75mm, larghezza: 200mm


