Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637845 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 300X - 637845

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637845 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 300X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 2 ST

EAN

8013768268263

Artikelnummer

LEG637845

Herstellernummer

637845

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Innenradius:

150 mm

Farbe:

weiß

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Curva in salita a 90° completa di coperchio, in PVC