BTICINO (LEGRAND) - LEG637848 PASSERELLA PVC-TESTATA 300X75 - 637848

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
2 ST
EAN
3245066378480
Artikelnummer
LEG637848
Herstellernummer
637848
Hersteller
BTI
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Testata di chiusura altezza: 75mm, larghezza: 300mm


