BTICINO (LEGRAND) - LEG637891 PASSERELLA PVC-GIUNTO H75 L200-300 - 637891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Kunststoff
Verbindungsart - einschnappbar
Packung
20 ST
EAN
8001024273182
Artikelnummer
LEG637891
Herstellernummer
637891
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...300 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)


