Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637913 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 300X1 - 637913

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637913 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 300X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768268294

Artikelnummer

LEG637913

Herstellernummer

637913

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Innenradius:

150 mm

Farbe:

weiß

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Curva piana a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 300mm