BTICINO (LEGRAND) - LEG637918 PASSERELLA PVC-TESTATA 300X100 - 637918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
2 ST
EAN
3245066379180
Artikelnummer
LEG637918
Herstellernummer
637918
Hersteller
BTI
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Testata di chiusura altezza: 100mm, larghezza: 300mm


