BTICINO (LEGRAND) - LEG637920 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 400X100 - 637920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 400 mm
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
EAN
8001024283693
Artikelnummer
LEG637920
Herstellernummer
637920
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
36468 mm²
Farbe:
weiß
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Base rettilinea chiusa: altezza: 100 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 400mm


