BTICINO (LEGRAND) - LEG637923 PASSERELLA PVC-CURVA PIANA 90+COP. 400X1 - 637923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001024271492
Artikelnummer
LEG637923
Herstellernummer
637923
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Innenradius:
150 mm
Farbe:
weiß
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Curva piana a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 400mm


