Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637950 PASSERELLA PVC-PROFILATO A U 2M - 637950

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637950 PASSERELLA PVC-PROFILATO A U 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Art der Lochung - 3 Seiten gelocht

Packung

  • 8 M

EAN

8001024272772

Artikelnummer

LEG637950

Herstellernummer

637950

Hersteller

BTI

Länge:

2000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato a U in PVC-U. Lunghezza 2m