Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG637990 PASSERELLA PVC-GIUNTO H100 L300-400 - 637990

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG637990 PASSERELLA PVC-GIUNTO H100 L300-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Verbindungsart - einschnappbar

Packung

  • 20 ST

EAN

8001024273397

Artikelnummer

LEG637990

Herstellernummer

637990

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...400 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Giunto piano, si fissa all'interno del rettilineo con semplice incastro. Non necessita di fissaggio con bulloneria.