Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG642310 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 1000VA

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG642310 TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 1000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...12 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 1000 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021938824

Artikelnummer

LEG642310

Herstellernummer

642310

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...12 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...24 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

220 mm

Tiefe:

222 mm

Höhe:

170 mm

Trasformatore di sicurezza e isolamento monofase, conforme alla norma IEC EN 61558-2-6. Equipaggiato di ponticelli per il collegamento serie parallelo degli avvolgimenti secondari