Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG642326 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 310VA - 642326

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG642326 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24V 310VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 310 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022843448

Artikelnummer

LEG642326

Herstellernummer

642326

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

310 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

106 mm

Tiefe:

123 mm

Höhe:

115 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 310 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6