Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG642342 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 63VA - 642342

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG642342 TRAS. SIC/ISOL 230/400-24/48V 63VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 63 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066423425

Artikelnummer

LEG642342

Herstellernummer

642342

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

63 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...48 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

84 mm

Tiefe:

86 mm

Höhe:

98 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 63 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24 V - 0 - 24 V / 0 - 24 - 48 V. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6