Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG642382 TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 63VA - 642382

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG642382 TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 63VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 63 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561338555

Artikelnummer

LEG642382

Herstellernummer

642382

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

63 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Breite:

84 mm

Tiefe:

77 mm

Höhe:

98 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 63 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V - 0 - 115 V / 0 - 115 - 230Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4