Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG648161 DLP-SCATOLA P. APPARECCHI 3 MOD BIANCO - 648161

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG648161 DLP-SCATOLA P. APPARECCHI 3 MOD BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 10 ST

EAN

3245066481616

Artikelnummer

LEG648161

Herstellernummer

648161

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

minicanali - Scatola 3 moduli universale Per posa delle serie civili con canale passante o esternamente al profilo mediante gli adattatori per scatole portapparecchi bianco RAL 9010