BTICINO (LEGRAND) - LEG666151 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D12 GRIGIO - 666151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
3414970325341
Artikelnummer
LEG666151
Herstellernummer
666151
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
120 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


