Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666152 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D16 GRIGIO - 666152

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666152 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D16 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 21.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 M

EAN

3414970325297

Artikelnummer

LEG666152

Herstellernummer

666152

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

21.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

160 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Guidacavi metallo plastici P3 colore grigio. Diametro: interno 16mm; esterno: 21,5 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.