BTICINO (LEGRAND) - LEG666158 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D63 GRIGIO - 666158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 63 mm
Außendurchmesser - 73 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 63 mm
Packung
15 M
EAN
3414970325228
Artikelnummer
LEG666158
Herstellernummer
666158
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
73 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
63 mm
Biegeradius, statisch:
630 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja


