BTICINO (LEGRAND) - LEG666161 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D10 NERO - 666161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 15.5 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
EAN
3414970325198
Artikelnummer
LEG666161
Herstellernummer
666161
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
15.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
100 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Zulassung nach UL:
ja






