Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666162 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D12 NERO - 666162

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 12 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8009561612907

Artikelnummer

LEG666162

Herstellernummer

666162

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

12 mm

Biegeradius, statisch:

120 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

ja

Biegeverhalten:

biegsam

Mit Zulassung nach UL:

ja

Guidacavi metallo plastici P3 colore nero. Diametro: interno 12mm; esterno: 18 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.