BTICINO (LEGRAND) - LEG666403 LGP-GUIDACAVO D17 STANDARD GRIGIO V2 - 666403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 17 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561591677
Artikelnummer
LEG666403
Herstellernummer
666403
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


