Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666405 LGP-GUIDACAVO D29 STANDARD GRIGIO V2 - 666405

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666405 LGP-GUIDACAVO D29 STANDARD GRIGIO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 35 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 29 mm

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561591585

Artikelnummer

LEG666405

Herstellernummer

666405

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

29 mm

Innendurchmesser:

28 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 29 mm. Diametro esterno 35 mm. Colore: grigio. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.