BTICINO (LEGRAND) - LEG666412 LGP-GUIDACAVO D15 STANDARD NERO V2 - 666412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 15 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561591653
Artikelnummer
LEG666412
Herstellernummer
666412
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


