BTICINO (LEGRAND) - LEG666423 LGP-GUIDACAVO D8 PESANTE NERO V2 - 666423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 8 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561591776
Artikelnummer
LEG666423
Herstellernummer
666423
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
8 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


