Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666429 LGP-GUIDACAVO D42 PESANTE NERO V2 - 666429

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666429 LGP-GUIDACAVO D42 PESANTE NERO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 42 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8009561591837

Artikelnummer

LEG666429

Herstellernummer

666429

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

42 mm

Innendurchmesser:

42 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Guidacavo LGP Pesante. Diametro nominale 42 mm. Diametro esterno 50 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.