BTICINO (LEGRAND) - LEG666433 LGP-GUIDACAVO D15 ROBOTICA NERO V2 - 666433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 15 mm
Packung
1 M
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561591875
Artikelnummer
LEG666433
Herstellernummer
666433
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-45...90 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


