Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666434 LGP-GUIDACAVO D19 ROBOTICA NERO V2 - 666434

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666434 LGP-GUIDACAVO D19 ROBOTICA NERO V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 19 mm

Packung

  • 1 M

Produktserien

EAN

8009561591882

Artikelnummer

LEG666434

Herstellernummer

666434

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

19 mm

Innendurchmesser:

19 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

125 N

Einsatztemperatur:

-45...90 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 19 mm. Diametro esterno 25 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma