BTICINO (LEGRAND) - LEG666437 LGP-GUIDACAVO D42 ROBOTICA NERO V2 - 666437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 42 mm
Packung
25 M
EAN
8009561591912
Artikelnummer
LEG666437
Herstellernummer
666437
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
42 mm
Innendurchmesser:
42 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-45...90 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


