BTICINO (LEGRAND) - LEG666442 LGP-GUIDACAVO D15 TRECCIATO - 666442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 15 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561591967
Artikelnummer
LEG666442
Herstellernummer
666442
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


