Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666444 LGP-GUIDACAVO D19 TRECCIATO - 666444

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666444 LGP-GUIDACAVO D19 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 27.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Nenndurchmesser - 19 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561591981

Artikelnummer

LEG666444

Herstellernummer

666444

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

27.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Nenndurchmesser:

19 mm

Innendurchmesser:

19 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 19 mm. Diametro esterno 25 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato