BTICINO (LEGRAND) - LEG666448 LGP-GUIDACAVO D33 TRECCIATO - 666448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 44.5 mm
Schutzart (IP) - IP66
Nenndurchmesser - 33 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561592025
Artikelnummer
LEG666448
Herstellernummer
666448
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
44.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Nenndurchmesser:
33 mm
Innendurchmesser:
33 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein


