Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666458 LGP-RACCORDO DRITTO D17 M20 GRIGIO - 666458

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666458 LGP-RACCORDO DRITTO D17 M20 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561588028

Artikelnummer

LEG666458

Herstellernummer

666458

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

49 mm

Gesamtlänge:

32.5 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 17mm. Filettatura: M20. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma