Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666462 LGP-RACCORDO DRITTO D29 M32 GRIGIO - 666462

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666462 LGP-RACCORDO DRITTO D29 M32 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8009561588127

Artikelnummer

LEG666462

Herstellernummer

666462

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

29 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

56 mm

Gesamtlänge:

47 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 29 mm. Filettatura: M32. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma