Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666465 LGP-RACCORDO DRITTO D36 M50 GRIGIO - 666465

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666465 LGP-RACCORDO DRITTO D36 M50 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Packung

  • 15 ST

Produktserien

EAN

8009561588189

Artikelnummer

LEG666465

Herstellernummer

666465

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Einteilig:

ja

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura: M50. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma