BTICINO (LEGRAND) - LEG666473 LGP-RACCORDO DRITTO D12 M16 NERO - 666473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561588448
Artikelnummer
LEG666473
Herstellernummer
666473
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
46 mm
Gesamtlänge:
30.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


