Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666480 LGP-RACCORDO DRITTO D23 M25 NERO - 666480

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666480 LGP-RACCORDO DRITTO D23 M25 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561585263

Artikelnummer

LEG666480

Herstellernummer

666480

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

52 mm

Gesamtlänge:

41 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: M25. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma