BTICINO (LEGRAND) - LEG666486 LGP-RACCORDO DRITTO D36 M40 NERO - 666486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561585461
Artikelnummer
LEG666486
Herstellernummer
666486
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
59 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


