Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666509 LGP-RACCORDO DRITTO D29 PG36 GRIGIO - 666509

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666509 LGP-RACCORDO DRITTO D29 PG36 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8009561586130

Artikelnummer

LEG666509

Herstellernummer

666509

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

29 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

56 mm

Gesamtlänge:

47 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 29 mm. Filettatura: PG36. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma