Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666511 LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG42 GRIGIO - 666511

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666511 LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG42 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindelänge - 16 mm

Packung

  • 15 ST

Produktserien

EAN

8009561586192

Artikelnummer

LEG666511

Herstellernummer

666511

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Gewindelänge:

16 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

66 mm

Gesamtlänge:

65 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura: PG42. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma