BTICINO (LEGRAND) - LEG666512 LGP-RACCORDO DRITTO D48 PG42 GRIGIO - 666512
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindelänge - 16 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561586246
Artikelnummer
LEG666512
Herstellernummer
666512
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
66 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


