BTICINO (LEGRAND) - LEG666526 LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG9 NERO - 666526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG9
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561586659
Artikelnummer
LEG666526
Herstellernummer
666526
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
46 mm
Gesamtlänge:
30.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


