BTICINO (LEGRAND) - LEG666534 LGP-RACCORDO DRITTO D17 PG16 NERO - 666534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
50 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561586925
Artikelnummer
LEG666534
Herstellernummer
666534
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
49 mm
Gesamtlänge:
32.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


