BTICINO (LEGRAND) - LEG666536 LGP-RACCORDO DRITTO D19 PG21 NERO - 666536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG21
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561586970
Artikelnummer
LEG666536
Herstellernummer
666536
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
52 mm
Gesamtlänge:
39.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


