BTICINO (LEGRAND) - LEG666548 LGP-RACCORDO DRITTO D48 PG48 NERO - 666548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG48
Packung
8 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561587328
Artikelnummer
LEG666548
Herstellernummer
666548
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
66 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


