BTICINO (LEGRAND) - LEG666551 LGP-RACCORDO DRITTO D10 G1/4 NERO - 666551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Packung
100 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561587410
Artikelnummer
LEG666551
Herstellernummer
666551
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
41.5 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


