Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666556 LGP-RACCORDO DRITTO D17 G3/4 NERO - 666556

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666556 LGP-RACCORDO DRITTO D17 G3/4 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561587564

Artikelnummer

LEG666556

Herstellernummer

666556

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

49 mm

Gesamtlänge:

32.5 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 17mm. Filettatura: G3/4. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma