BTICINO (LEGRAND) - LEG666565 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D7 M12 NERO - 666565
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Packung
100 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561601802
Artikelnummer
LEG666565
Herstellernummer
666565
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
7 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


