Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666567 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D10 M16 NERO - 666567

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666567 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D10 M16 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561601864

Artikelnummer

LEG666567

Herstellernummer

666567

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 10mm. Filettatura: M16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma