Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666570 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D15 M20 NERO - 666570

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666570 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D15 M20 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561601956

Artikelnummer

LEG666570

Herstellernummer

666570

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 15mm. Filettatura: M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma